Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00572209 SOLARFISH H33 2,50 M AL - 00572209

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00572209 SOLARFISH H33 2,50 M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132119426

Artikelnummer

FIS00572209

Herstellernummer

00572209

Hersteller

FIS

SolarFish H33 e un profilo in lega di alluminio AW 6063 T6 per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici. La sezione alta 33 mm lo rende particolarmente adatto alla realizzazione di strutture su tetti a falda con punti di appoggio alla copertura ravvicinati tra loro. La cava laterale e la cava inferiore sono compatibili con viti testa a martello RHS e con viti testa esagonale SKS M8. SolarFish H33 e compatibile con morsetti universali PMU / PMCU e morsetti preassemblati PMF / PMC. SolarFishH33 e compatibile con la realizzazione di strutture su coperture a falda in combinazione con ganci in acciaio e alluminio. coperture in lastre ondulate o coppi/tegole non removibili in combinazione con viti a doppio filetto STSR e STSI. coperture in lamiera aggraffata in combinazione con morsetti DLA e DLAK.