Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00570008 SX 8 TASSELLO IN NYLON - 00570008

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00570008 SX 8 TASSELLO IN NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Bohrlochtiefe - 50 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132700082

Artikelnummer

FIS00570008

Herstellernummer

00570008

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...6 mm

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Geeignet für Gasbeton:

ja

Fissaggio in nylon SX Tassello in nylon Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforatoverticalmente) in laterizio. Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari Pietra naturale con struttura densa Pannello pieno in gesso Vantaggi: L'espansione a 4 settori garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi. La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire dannia piastrelle e intonaco. Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l'installazione. Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l'intonaco. Applicazioni: Lampade Armadi Rilevatori di movimento Battiscopa Scaffali leggeri Armadietti da bagno Cassette portalettere Console per TV Graticciati Imposte pieghevoli Accessori per bagni Funzionamento: SX è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 - 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti: EAN: 8001132700082 Codice fischer: 570008