Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO - 00557926

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557926 EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4048962405484

Artikelnummer

FIS00557926

Herstellernummer

00557926

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00557926 - EASYHOOK OCCHIOLO CHIUSO DUOPO