Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00549974 QUATTRIC II 5/100/165 S - 00549974

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00549974 QUATTRIC II 5/100/165 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962307108

Artikelnummer

FIS00549974

Herstellernummer

00549974

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Schaftdurchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric II Punta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS Plus Vantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta grazie a: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 165; Lunghezza utile: 165; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4048962307108 Codice fischer: 549974