Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00547029 SW-II PAD - 00547029

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00547029 SW-II PAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132094907

Artikelnummer

FIS00547029

Herstellernummer

00547029

Hersteller

FIS

"SW-II PAD Cuscinetto di protezione SW-II PAD Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 3; Altezza Z - Z - [mm]: 10; Lunghezza utile - tfix, min / tfix, max - [mm]: 200; Larghezza - A - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 8001132094907 Codice fischer: 547029"