FISCHER ITALIA - FIS00546444 FIF-CN II 8/80 - 00546444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
4048962329926
Artikelnummer
FIS00546444
Herstellernummer
00546444
Hersteller
FIS
Fissaggio a percussione FIF-CN IIIl fissaggio a percussione ad alte prestazioni per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con spina compositaMateriali di supporto:A: CalcestruzzoB: Mattone pieno in laterizioC: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioD: Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoE: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Vantaggi:Il FIF-CN II, grazie alla punta in acciaio della spina composita, assicura elevati carichi per le azioni a trazione.La ridotta profondita di ancoraggio di 35 mm riduce i tempi di foratura.La spina composita in acciaio-plastica, assicura il taglio termico pressoche totale garantendo al contempo le prestazione di carico.La zona di compressione nel gambo, posizionata sopra la zona di espansione, consente al disco di non incassarsi nel pannello isolante in fase di percussione.Espansione asimmetrica per un?applicazione ottimizzata su materiali forati.Il disco aderisce perfettamente all?isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l?applicazione economicamente vantaggiosa di strati di rasatura sottili.Puo essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici.Per spessori di materiali di isolanti fino a 340 mm.Applicazioni:Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muraturaInstallazione a filo superficie in materiali di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistirene e lana mineraleFunzionamento:Il fissaggio e idoneo per installazione passante.Installazione semplice e veloce a percussione.Gli strati non portanti come l?adesivo e l?intonaco esistente devono essere inclusi nella lunghezza utile massima.Per foratura in muratura forata si consiglia l?utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 633) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell?impatto in caso di foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Profondita di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 35, ? disco: 60, Diametro foro - d0 - [mm]: 8, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 128, Lunghezza utile max [A,B,C / D,E] - tfix - [mm]: 90/70, Profondita foro min [A,B,C / D,E] - h1 - [mm]: 45/65, Conducibilita termica: 0, Dimmensioni piatto inferiore: 0, Riferimenti:EAN: 4048962329926Codice fischer: 546444


