FISCHER ITALIA - FIS00545711 SDX 12/85/150 - 00545711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8001132090329
Artikelnummer
FIS00545711
Herstellernummer
00545711
Hersteller
FIS
Punta per muratura e calcestruzzo SDXPunta in acciaio rettificato per muratura e calcestruzzo a 2 taglienti, con placca al carburo di tungsteno ad alte prestazioniVantaggi: Punta cilindrica 2 taglienti rettificata in acciaio legato ad alta resistenza per un maggior numero di forature rispetto alle punte tradizionali. Geometria della testina progettata per una perforazione piu rapida rispetto alle punte tradizionali. Placchetta punta realizzata in carburo di tungsteno HVA 1650 con angolo a 130?, resistente alle alte temperature. Saldobrasatura placchetta a 1000?C. La geometria a ''L'' delle due spirali di scarico garantisce una veloce rimozione della polvere. Punta realizzata secondo ISO 5468 e DIN 8039.Applicazioni: Idonea per forature in: Muratura Calcestruzzo Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicatodi calcioUtilizzabile con: Trapani ed avvitatori ad attacco cilindricoSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 150, Contenuto: 1 punta, Lunghezza utile: 85, Tipo di confezione: Tubo di plastica, Diametro foro - d0 - [mm]: 12, Riferimenti:EAN: 8001132090329Codice fischer: 545711


