Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00545676 DUOBLADE S - 00545676

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00545676 DUOBLADE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gipskartondübel

  • Länge - 44 mm

  • Bohrlochtiefe - 28 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...40 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4042205361605

Artikelnummer

FIS00545676

Herstellernummer

00545676

Hersteller

FIS

Ausführung:

Gipskartondübel

Länge:

44 mm

Bohrlochtiefe:

28 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

ja

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

"Fissaggio per cartongesso DUOBLADE Il tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongesso Materiali di supporto: Materiali di supporto Cartongesso in lastra (singola) e doppia. Gessofibra Lastre di cemento alleggerito Vantaggi: Il tassello è pronto all’uso: la punta metallica è preinstallata e può essere applicato direttamente. La punta è autoforante e centrante consente di forare anche materiali rigidi. L’elica rinforzata assicura una profonda perforazione delle lastre. Le lamelle anti-rotazione garantiscono il bloccaggio del tassello in fase di installazione della vite. L’impronta PZ2 è uguale sul tassello e sulla vite per un minor tempo di applicazone, rendendo più veloce l’installazione sul supporto. Applicazioni: Applicazioni Rilevatori di fumo Specchi Impianti elettrici Lampade Quadri Fisaggio di accessori Illuminazione Funzionamento: DUOBLADE è adatto per installazioni non passanti Combinazione bi-materiale; l’insieme di nylon e fibra di vetro genera un’espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenuta Può essere abbinato a viti legno, autofilettanti o truciolari da 4,0 mm a 5,0 mm. All’inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante. Perforare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra. Specifiche tecniche: Lunghezza ancorante - l - [mm]: 44; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 28; Impronta: PZ2; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 9,5 - 25; Riferimenti: EAN: 4048962323719 Codice fischer: 545676"