Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00545675 DUOBLADE - 00545675

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00545675 DUOBLADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gipskartondübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 44 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962323702

Artikelnummer

FIS00545675

Herstellernummer

00545675

Hersteller

FIS

Ausführung:

Gipskartondübel

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

44 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...5 mm

Mit Schraube:

nein

Mit Rand:

ja

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

"Fissaggio per cartongesso DUOBLADE Il tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongesso Materiali di supporto: Materiali di supporto Cartongesso in lastra (singola) e doppia. Gessofibra Lastre di cemento alleggerito Vantaggi: Il tassello è pronto all’uso: la punta metallica è preinstallata e può essere applicato direttamente. La punta è autoforante e centrante consente di forare anche materiali rigidi. L’elica rinforzata assicura una profonda perforazione delle lastre. Le lamelle anti-rotazione garantiscono il bloccaggio del tassello in fase di installazione della vite. L’impronta PZ2 è uguale sul tassello e sulla vite per un minor tempo di applicazone, rendendo più veloce l’installazione sul supporto. Applicazioni: Applicazioni Rilevatori di fumo Specchi Impianti elettrici Lampade Quadri Fisaggio di accessori Illuminazione Funzionamento: DUOBLADE è adatto per installazioni non passanti Combinazione bi-materiale; l’insieme di nylon e fibra di vetro genera un’espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenuta Può essere abbinato a viti legno, autofilettanti o truciolari da 4,0 mm a 5,0 mm. All’inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante. Perforare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra. Specifiche tecniche: Lunghezza ancorante - l - [mm]: 44; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 28; Impronta: PZ2; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 9,5 - 25; Riferimenti: EAN: 4048962323702 Codice fischer: 545675"