Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00544918 ASP NE - 00544918

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00544918 ASP NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8001132067192

Artikelnummer

FIS00544918

Herstellernummer

00544918

Hersteller

FIS

Adesivo sigillante ASPAdesivo sigillante poliuretanico elastico ad alto modulo applicabile in ambienti esterni ed interniMateriali di supporto: Idoneo per: Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Muratura (in laterizio e silicato di calcio)con e senza intonaco Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Legno (es. travi e pannelli in legno) Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Gesso (es. cartongesso, gessofibra) Non idoneo per: Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE) Silicone e substrati bituminosiVantaggi: Caratteristiche meccaniche ed elasticita durature nel tempo. Resistente in immersione (non costante). Assorbe i rumori e le vibrazioni. La cartuccia in alluminio preserva il prodotto integro. Non corrode i metalli. Non contiene solventi. Resistente agli UV (i colori chiari potrebbero ingiallire col tempo). Resistente agli agenti atmosferici e all'acqua. Verniciabile una volta indurito (consigliato test preliminare). Applicazioni: Sigillatura di giunti a pavimento in ambienti interni ed esterni Sigillatura di giunti di dilatazione e di frazionamento in facciata lato interno ed esterno Giunzioni di parti in lamiera e di carrozzeria Sigillatura di condotte aerauliche e componentistica Giunzioni fra materiali diversi soggetti a dilatazioni e vibrazioni Sigillature e incollaggio a contatto con alimenti Incollaggio di lastre isolanti Non utilizzare a contatto con cloruri Non applicare dove e possibile un'immersione continua in acqua Funzionamento: Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Adesivo: applicare a serpentina o a tratti in modo che l'adesivo possa essere a contatto con l'aria per attivare la polimerizzazione. Tenere un interasse dai 10 ai 20 cm di distanza fra le strisce. Tenere premuto con forza. Sigillante: applicare il nastro adesivo ai margini del giunto ed applicare il prodotto nello stesso. Livellare con una spatola. Rimuovere il nastro. Per poter garantirel'assorbimento dei movimenti del giunto occorre rispettare la corretta proporzione fra larghezza e profondita del giunto: per giunti di larghezza a??10 mm il rapporto corretto e 1:1. Per giunti di larghezza 10 mm la profondita dovrebbe essere = larghezza/ 3 + 6 mm. Si consiglia l'utilizzo del fondo giunto fischer FG per riempire il fondo del giunto prima di passare alla sigillatura. L'adesivo fresco puo essere rimosso con il pulitore PUR500, con le salviette SAL70 o con acetone.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12, Contenuto: 310, Colore: Nero, Riferimenti:EAN: 8001132067192Codice fischer: 544918