Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00544167 FIS EM PLUS 1500 S - 00544167

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00544167 FIS EM PLUS 1500  S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

4048962312171

Artikelnummer

FIS00544167

Herstellernummer

00544167

Hersteller

FIS

Resina epossidica FIS EM Plus ad alte prestazioni per ferri di ripresa e ancoraggi pesanti (categoria di prestazione sismica C1 e C2)La resina epossidica ad alte prestazioni per ferri da ripresa e ancoraggi strutturali pesanti con richiesta di categoria di prestazione sismica C1 e C2Materiali di supporto: Ancorante chimico certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2) Certificato per connessionidi barre di armatura post-installate in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato Idoneo anche per: Pietra naturale con struttura compatta Legno massiccio Legno lamellareVantaggi:FIS EM Plus e la resina epossidica per il fissaggio di barre filettate e ad aderenza migliorata con i valori di aderenza piu elevati in calcestruzzo fessurato e in zona sismica.FIS EM Plus e conforme alle direttive LEED v4 (progettazione energetica e ambientale).Certificata per categoria di prestazione sismica C1 e C2, con range di barre certificate da M8 a M30, da ?8 a ?40, bussole filettate internamente RGM I.Lavorabile anche a bassissime temperature: la resina garantisce la catalizzazione a partire da -5?C. Tempi di indurimento piu rapidi rispetto alle normali resine epossidiche ma con tempi di lavorazione che garantiscono fissaggi in serie di grosse barre filettate o di profondi inghisaggi di barre ad aderenza migliorata. Certificata con l?uso di punte cave aspiranti fischer FHD, per maggiore sicurezzae rapidita in cantiere.Applicazioni sismiche certificate in fori umidi e sommersi, senza perdere in capacita portante.Certificata NSF per l?uso in ambienti alimentari o a contatto con acqua potabile.Ottima resistenza dielettrica per le applicazioni in corrispondenza di correnti vaganti.Applicazioni: Ancorante chimico ad iniezione da utilizzare con:Barra filettata FIS A in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8), acciaio inossidabile (A4-70) e acciaio altamente resistente alla corrosione (C-70)Bussola filettata internamente RG MI in acciaio zincato (vite classe 8.8) e inossidabile (A4-70)Barra di armaturaBarra filettata / barra di armatura FRAPer:Edilizia civile e industriale: riprese di getto per la connessione di nuovi pilastri, travi, solette, scale a strutture in calcestruzzo, anche in calcestruzzi con classe di resistenza C50/60. Ponti: rinforzi, adeguamenti, plinti per isolatori e dissipatori.Lavori stradali e ferroviari: ancoranti per barriere antirumore, guard-rail.Carpenteria metallica pesante: ancoraggio di piastre in acciaio a pavimento e in quota per collegamento di travi e colonne in acciaio.Costruzioni in legno: connessioni in solai legno-calcestruzzo, rinforzi e recupero di travi in legno massiccio, collegamento delle strutture portanti in legno. Funzionamento:FIS EM Plus e un ancorante chimico ad iniezione bicomponente epossidico.Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finche non avviene l?estrusione attraverso il miscelatore FIS MR Plus per il formato da 390 ml o FIS UMR per il formato da 585 ml.Prima di eseguire l?installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni riportate.Estrudere regolarmente l?ancorante chimico a partire dal fondo del foro senza creare bolle d?aria.Installare manualmente le barre filettate FIS A, le barre da armatura, o le bussole filettate internamente RG MI ruotandole leggermente fino a quando non raggiungono la base del foro.In caso di installazione passante lo spazio tra l?ancorante e l?oggetto da fissare deve essere riempita con FIS EM Plus.Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell?oggetto da fissare con resina FIS EM Plus. Per un riempimento ottimale utilizzare l?opportuno disco di riempimento FFD (opzionale).Specifiche tecniche: Stoccaggio: 36, Contenuto: 1500, Confezione con: 1 cartuccia 1500 ml, 2 x FIS UMR, Miscelatori: 2, Riferimenti:EAN: 4048962312171Codice fischer: 544167