Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00544164 FIS EM PLUS 585 S (IT) - 00544164

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00544164 FIS EM PLUS 585 S (IT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

4048962312140

Artikelnummer

FIS00544164

Herstellernummer

00544164

Hersteller

FIS

"Resina epossidica FIS EM Plus La resina epossidica ad alte prestazioni per ferri da ripresa e ancoraggi strutturali pesanti con richiesta di categoria di prestazione sismica C1 e C2 con vita utile in esercizio certificata fino a 100 anni. Materiali di supporto: Ancorante chimico certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2) Certificato per connessioni di barre di armatura post-installatein: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato Idoneo anche per: Pietra naturale con struttura compatta Legno massiccio Legno lamellare Vantaggi: FIS EM Plus è la resina epossidica per il fissaggio di barre filettate e ad aderenza migliorata con i valori di aderenza più elevati in calcestruzzo fessurato e in zona sismica. FIS EM Plus è conforme alle direttive LEED v4 (progettazione energetica e ambientale). Certificata per categoria di prestazione sismica C1 e C2, conrange di barre certificate da M8 a M30, da Ø8 a Ø40, bussole filettate internamente RGM I. Lavorabile anche a bassissime temperature: la resina garantisce la catalizzazione a partire da -5°C. Tempi di indurimento più rapidi rispetto alle normali resine epossidiche ma con tempi di lavorazione che garantiscono fissaggi in serie di grosse barre filettate o di profondi inghisaggi di barre ad aderenza migliorata. Certificata con l’uso di punte cave aspiranti fischer FHD, per maggiore sicurezza e rapidità incantiere. Applicazioni sismiche certificate in fori umidi e sommersi, senza perdere in capacità portante. Certificata NSF per l’uso in ambienti alimentari o a contatto con acqua potabile. Ottima resistenza dielettrica per le applicazioni in corrispondenza di correnti vaganti. NOVITÀ: l'affidabilità e la durata di FIS EM Plus sono garantite dalla nuova Valutazione Tecnica Europea ETA che conferma una vita utile in esercizio (working life) di almeno 100 anni. Applicazioni: Ancorante chimico ad iniezione da utilizzare con: Barra filettata FIS A in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8), acciaio inossidabile (A4-70) e acciaio altamente resistente alla corrosione (C-70) Bussola filettata internamente RG MI in acciaio zincato (vite classe 8.8) e inossidabile (A4-70) Barra di armatura Barra filettata / barra di armatura FRAPer: Edilizia civile e industriale: riprese di getto per la connessione di nuovi pilastri, travi, solette, scale a strutture in calcestruzzo, anche in calcestruzzi con classe di resistenza > C50/60. Ponti: rinforzi, adeguamenti, plinti per isolatori e dissipatori. Lavori stradali e ferroviari: ancoranti per barriere antirumore, guard-rail. Carpenteria metallica pesante: ancoraggio di piastre in acciaio a pavimento e in quota per collegamento di travi e colonne in acciaio. Costruzioni in legno: connessioni in solai legno-calcestruzzo, rinforzi e recupero di travi in legno massiccio, collegamento delle strutture portanti in legno. Funzionamento: FIS EM Plus è un ancorante chimico ad iniezione bicomponente epossidico. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore FIS MR Plus per il formato da 390 ml o FIS UMR per il formato da 585 ml. Prima di eseguire l’installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni riportate. Estrudere regolarmente l’ancorante chimico a partire dal fondo del foro senza creare bolle d’aria. Installare manualmente le barre filettate FIS A, le barre da armatura, o le bussole filettate internamente RG MI ruotandole leggermente fino a quando non raggiungono la base del foro. In caso di installazione passante lo spazio tra l’ancorante e l’oggetto da fissare deve essere riempita con FIS EM Plus. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell’oggetto da fissare con resina FIS EM Plus. Per un riempimento ottimale utilizzare l’opportuno disco di riempimento FFD (opzionale). Specifiche tecniche: Stoccaggio: 36; Contenuto: 585; Confezione con: 1 cartuccia 585 ml, 2 x FIS UMR; Miscelatori: 2;
Riferimenti: EAN: 4048962312140 Codice fischer: 544164"