Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00537066 MULTI TAPE 64/7-15 - 00537066

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00537066 MULTI TAPE 64/7-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8001132058008

Artikelnummer

FIS00537066

Herstellernummer

00537066

Hersteller

FIS

Nastro sigillante MULTI TAPEIl nastro sigillante autoespandente per giunti interni ed esterni con multifunzionalita BG1 / BGRMateriali di supporto: Aderisce a tutti i materiali da costruzione standard, come: Calcestruzzo Fibrocemento Muratura Lastre di cartongesso Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon e silicone) Elementi anodizzati Metalli VetroVantaggi: Testato secondo i requisiti della Normativa Tedesca DIN 18542. Il nastro Multi Tape risponde alle prescrizioni del Gruppo di Sollecitazione BG1/BGR. Unico prodotto per la gestione dei tre piani funzionali del giunto secondario a favore di un montaggio semplice, veloce ed economico. Nastro sigillante a multi-funzione: freno vapore lato interno, permeabile all'umidita nella sua profondita e assolve la funzione termo-acustica. Tenuta alla pioggia battente sul lato esterno. Resistente ai raggi UV. Ottima resistenza al flusso di calore e alla pressione sonora. Elasticita permanente. Idoneo su tutte le superfici edili, non macchia e non sporca. Aderisce anche su superfici non speculari riempiendo le cavita.Applicazioni: Isolamento di fughe (soggette a carichi statici e dinamici) tra: Sigilla le fughe di porte e finestre dall'aria e dalla pioggia battente mantenendo, per tutta la sua profondita, la funzione termo-acustica e isolante Impermeabile alla pioggia DIN EN 1027:2000 Coefficiente di permeabilita all'aria DIN EN 1026:2000Funzionamento: Nastro autoespandente in schiuma di poliuretano impregnato con tecno-polimeri. Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso e polvere. Scegliere il nastro adatto in funzione delle dimensioni del giunto: lo spessore iniziale del nastro non espanso deve essere sempre inferiore alla larghezza del giunto, la sua larghezza inferiore alla profondita del giunto. Aggiungere 10 mm di nastro per ogni metro di giunto da sigillare/riempire. Togliere la pellicola protettiva e incollare il nastro su una delle due superfici. Utilizzare una spatola se necessario. Posizionare il lato del nastro di colorazione grigio chiaro verso l'interno del serramento. Realizzare le giunzioni a L, T, e X senza piegare il nastro contro gli spigoli del serramento, ma accostando le sue estremita tagliate ad angolo retto. Nel giunto a L una delle sezioni del nastro deve essere prolungata oltre lo spigolo del serramento per una lunghezza pari allo spessore della fuga sg.Specifiche tecniche: Larghezza fuga - Lf - [mm]: 7-15, Stoccaggio: 12,Larghezza rotolo: 64, Rotoli per imballo: 4, Lunghezza rotolo: 4300, Colore: Int. grigio / est. nero, Riferimenti:EAN: 8001132058008Codice fischer: 537066