Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536714 MCG 200 - 00536714

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536714 MCG 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132056370

Artikelnummer

FIS00536714

Herstellernummer

00536714

Hersteller

FIS

Morsetto non assemblato per vetro M GIl morsetto centrale non assemblato per vetro e moduli senza corniceVantaggi: Full range: i morsetti non assemblati per vetro M G possono fissare tutti i moduli fotovoltaici senza cornice con spessore da 5,5 mm a 8,5mm.Applicazioni: Adatto per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture speciali Sistema Powerskin Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30 Possibilita di utilizzo della sfera anti effrazione DAEFunzionamento: Individuare il morsetto centrale MC G in base alla marca del produttore del pannello fotovoltaico. Assemblare il morsetto centrale MC G con il dado testa a martello FCN AL utilizzando la vite cilindrica con incasso esagonale TCEI. Inserire il dado testa a martello dei morsetti cosi assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90?. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAEnell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0, Filettatura: 50, ? interno - D - [mm]: 10, Lunghezza per rullo: 200, Larghezza ripiano: 6,8 / 8,0, Volume: TCEI M 8 x 40 mm A2, Riferimenti:EAN: 8001132056370Codice fischer: 536714