Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536710 MCG 200 6,8-8,0 - 00536710

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536710 MCG 200 6,8-8,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132056301

Artikelnummer

FIS00536710

Herstellernummer

00536710

Hersteller

FIS

Morsetto non assemblato per vetro M G Il morsetto centrale non assemblato per vetro e moduli senza cornice Vantaggi: Full range: i morsetti non assemblati per vetro M G possono fissare tutti i moduli fotovoltaici senza cornice con spessore da6,8 mm a 8,0 mm.Versioni morsetti MC G e MF G in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013. Applicazioni: Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30 Funzionamento: Individuare il morsetto centrale MC G in base alla marca del produttore del pannello fotovoltaico. Assemblare il morsetto centrale MC G con il dado testa a martello FCN AL utilizzando la vite cilindrica con incasso esagonale TCEI. Inserire il dado testa a martello dei morsetti così assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale. Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 50; ¿ interno - D - [mm]: 10; Lunghezza per rullo: 200; Larghezza ripiano: 6,8 / 8,0; Volume: TCEI M 8 x 40 mm A2; Riferimenti: EAN: 8001132056301 Codice fischer: 536710