Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00535258 PD H40 BP HDG - 00535258

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00535258 PD H40 BP HDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132053232

Artikelnummer

FIS00535258

Herstellernummer

00535258

Hersteller

FIS

Palo deformabile PD in acciaio zincato caldo Il palo deformabile per l'aggancio puntuale del dispositivo di protezione individuale (DPI) Materiali di supporto: Solai e solette in calcestruzzo Travature in acciaio Elementi in legno Vantaggi: Il palo PD ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012. Il palo PD è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili). Il sistema di ancoraggio è testato su differenti tipologie di supporto e può essere installato su superfici orizzontali e inclinate di coperture residenziali che industriali. Le dimensioni del palo minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura. Applicazioni: Idoneo per: Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A) come punto antipendolo Funzionamento: Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9). Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezzadella copertura. Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo. Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio. Specifiche tecniche: Testato tipo: A; Peso: 2; Filettatura: 10; Altezza Z - Z - [mm]: 400; Attacco per elettroutensili: zincato; Riferimenti: EAN: 8001132053232 Codice fischer: 535258