Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00531853 SDS PLUS II 24/200/250-EX COD - 00531853

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531853 SDS PLUS II 24/200/250-EX COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962212747

Artikelnummer

FIS00531853

Herstellernummer

00531853

Hersteller

FIS

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

24 mm

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

zylindrisch

Schneidenlänge:

200 mm

Anzahl der Schneiden:

2

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00531853 - SDS PLUS II 24 200 250-EX COD