FISCHER ITALIA - FIS00531851 SDS PLUS II 22/550/600 POINTER - 00531851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962212723
Artikelnummer
FIS00531851
Herstellernummer
00531851
Hersteller
FIS
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Spiralbohrer:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
550 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts


