FISCHER ITALIA - FIS00531765 SDS PLUS II 6/50/110 - EX COD - 00531765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 110 mm
Packung
5 ST
EAN
4048962211870
Artikelnummer
FIS00531765
Herstellernummer
00531765
Hersteller
FIS
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer V Punta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS Plus Vantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 110; Lunghezza di lavoro: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 4048962211870 Codice fischer: 531765


