Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00531386 UV 6 S IN BARATTOLO PZ.250 TASS.+VITI - 00531386

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531386 UV 6 S IN BARATTOLO PZ.250 TASS.+VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schraube - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132070956

Artikelnummer

FIS00531386

Herstellernummer

00531386

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schraube:

ja

Farbe:

grau

Barattolo da 250 tasselli universali completi di viti.