FISCHER ITALIA - FIS00530947 SXRL 14X100 FUS - 00530947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Bohrlochtiefe - 115 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962206685
Artikelnummer
FIS00530947
Herstellernummer
00530947
Hersteller
FIS
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
115 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10...10 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein


