FISCHER ITALIA - FIS00530658 PLP 22 K (D-WF) - 00530658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4048962204490
Artikelnummer
FIS00530658
Herstellernummer
00530658
Hersteller
FIS
Punta per legno PLPPunta piatta D-WF professionale per legnoVantaggi: Punta in acciao di alta qualita. Punta con centraggio per forature precise. Attacco esagonale per una maggiore presa del mandrino. Foro senza slabbrature grazie ai taglienti laterali.Applicazioni: Idonea per forature in: Legno di media e bassa durezza Adatta anche per: Materiali da costruzione leggeri (lastre e pannelli in cartongesso, PE, PVC, PP, ABS)Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 160, Lunghezza utile: 42, Attacco per elettroutensili: ? 6,3, Diametro foro - d0 - [mm]: 22, Riferimenti:EAN: 4048962204490Codice fischer: 530658


