FISCHER ITALIA - FIS00530597 SDX 12 K (D-C) - 00530597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4048962204131
Artikelnummer
FIS00530597
Herstellernummer
00530597
Hersteller
FIS
Punta per calcestruzzo e muratura SDX KPunta cilindrica D-C in acciaio rettificata per calcestruzzo e muratura con punta al carburoVantaggi: Punta in acciaio rettificata che permette grande stabilita durante la foratura. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130?. La geometria dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere. Piu velocita e meno consumo della punta. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo DIN 8039.Applicazioni: Idonea per forature in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 150, Contenuto: 1 punta, Lunghezza utile: 85, Attacco per elettroutensili: ? 10, Diametro foro - d0 - [mm]: 12, Riferimenti:EAN: 4048962204131Codice fischer: 530597


