Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00530498 HSS-CO 4 (HSS-CO) (2PZ) - 00530498

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00530498 HSS-CO 4 (HSS-CO) (2PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962203387

Artikelnummer

FIS00530498

Herstellernummer

00530498

Hersteller

FIS

Punta per metallo HSS-Co Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto Vantaggi: Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135° e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338. Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo Ottone Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 75; Contenuto: 2 punte; Lunghezza utile: 43; Attacco per elettroutensili: ¿ 4; Diametro foro - d0 - [mm]: 4; Riferimenti: EAN: 4048962203387 Codice fischer: 530498