FISCHER ITALIA - FIS00522723 SXRL 10X140 FUS - 00522723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 140 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962180978
Artikelnummer
FIS00522723
Herstellernummer
00522723
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
140 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


