Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00522715 SXRL 10X200 T R - 00522715

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00522715 SXRL 10X200 T R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 200 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962180909

Artikelnummer

FIS00522715

Herstellernummer

00522715

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

200 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00522715 - SXRL 10X200 T A4