Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00522673 SSP 12 SPEED - 00522673

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00522673 SSP 12 SPEED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132031735

Artikelnummer

FIS00522673

Herstellernummer

00522673

Hersteller

FIS

Staffe di collegamento piane SSP e SSP SPEED Piastre di connessione piane tra viti doppia filettatura STSR o STSI e profili Solar Vantaggi: Regolabile: il foro asolato permette l’aggiustamento dell’installazione in fase di montaggio. Completo:è fornita preassemblata con la staffa di collegamento XC, vite SKS M 8 x 20 e dado flangiato MU F M 8. Comodo: è pre-montata sulla staffa piana SSP SPEED facilita il pre-posizionamento del profilo. Veloce: installazione rapida attraverso il serraggio di una sola vite. Fissaggio sicuro: l’ampia superficie di contatto incrementa la capacità portante del collegamento.Versioni piastra in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN 10088- 2:2014 staffa di collegamento XC in lega di alluminio AW 6063 T6 secondo EN 755-2:2013 bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009 Applicazioni: Idonea per: Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture specialiPer il collegamento con: Profilo Solar-mid Profilo Solar-fish Funzionamento: Inserire la staffa piana SSP tra i due dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI e serrare gli stessi. Collegare il profilo Solar alla staffa piana SSP attraverso il foro asolato utilizzando vite SKS M 8 e dado flangiato MU F M 8. Utilizzare la coppia di dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI per regolare la posizione della staffa piana SSP Specifiche tecniche: Dimensioni - a x b - [mm]: 9 x 50; Peso: 0; Filettatura: 95; ¿ occhiolo - D - [mm]: 13; Adatto per RG M I: STSR M 12; Diametro anello di tenuta: 5; Riferimenti: EAN: 8001132031735 Codice fischer: 522673