FISCHER ITALIA - FIS00519783 HM 8X54 SS HOHLRAUMDUEBEL - 00519783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Dübellänge - 54 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Mit Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962164954
Artikelnummer
FIS00519783
Herstellernummer
00519783
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
54 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Schraube:
ja
Fissaggio metallico per lastre e pannelli HM Fissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a testa esagonale Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare Compensato Vantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla vite a testa esagonale è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-strutture Funzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell‘installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM SS con vite a testa esagonale deve essere installato utilizzando la speciale pinza professionale HM Z 1. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l -[mm]: 54; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 16 - 30; Riferimenti: EAN: 4048962164954 Codice fischer: 519783


