Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519782 HM 6X65 S - 00519782

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519782 HM 6X65 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Dübellänge - 65 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 71 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962164947

Artikelnummer

FIS00519782

Herstellernummer

00519782

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Dübellänge:

65 mm

Min. Bohrlochtiefe:

71 mm

Mit Gewinde:

ja

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Schraube:

ja

Fissaggio metallico per lastre e pannelli HM Fissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metrica Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare Compensato Vantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-strutture Funzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 71; Spessore pannello - dp - [mm]: 17 - 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 65; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 13 - 30; Riferimenti: EAN: 4048962164947 Codice fischer: 519782