FISCHER ITALIA - FIS00519769 HM 4X32 S - 00519769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Dübellänge - 32 mm
Min. Bohrlochtiefe - 40 mm
Mit Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
4048962164824
Artikelnummer
FIS00519769
Herstellernummer
00519769
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
32 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Fissaggio metallico per lastre e pannelli HM Fissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metrica Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare Compensato Vantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-strutture Funzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 40; Spessore pannello - dp - [mm]: 3 - 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 32; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 15 - 25; Riferimenti: EAN: 4048962164824 Codice fischer: 519769


