Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00519024 FPX M12 - I - 00519024

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00519024 FPX M12 - I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Länge - 75 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4048962158380

Artikelnummer

FIS00519024

Herstellernummer

00519024

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

75 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubendurchmesser:

12...12 mm

Mit Schraube:

nein

Mit Rand:

nein

Bohrlochtiefe:

95 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00519024 - FPX M12 - I