FISCHER ITALIA - FIS00518828 RSB 20 E/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Bohrlochtiefe - 210 mm
Effektive Verankerungstiefe - 210 mm
Packung
5 ST
EAN
4048962153873
Artikelnummer
FIS00518828
Herstellernummer
00518828
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
210 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Resina in fiala per fissaggio chimico di ancoranti, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00518828 - RSB 20 E 24


