FISCHER ITALIA - FIS00518823 RSB 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Bohrlochtiefe - 110 mm
Effektive Verankerungstiefe - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
4048962153828
Artikelnummer
FIS00518823
Herstellernummer
00518823
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Effektive Verankerungstiefe:
110 mm
Resina in fiala per fissaggio chimico di ancoranti, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00518823 - RSB 12


