Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00518645 SOLARFISH H44 3,35 M AL

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00518645 SOLARFISH H44 3,35 M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.35 m

  • Breite - 38.2 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Gewicht - 0.922 kg/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132027417

Artikelnummer

FIS00518645

Herstellernummer

00518645

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.35 m

Breite:

38.2 mm

Höhe:

44 mm

Gewicht:

0.922 kg/m

Profilo Solar-fish - Il profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani. VANTAGGI: • Universale: il profilo in alluminio Solar-fish è adatto per le installazioni fotovoltaiche sia su tetti a falda che tetti piani. • Facile e veloce: installazione rapida nelle cave inferiore e laterali con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS e nella cava superiore con il dado testa a martello FCN AL e staffe MW (per giunti incrociati). • No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilita la movimentazione in cantiere. • Interasse massimo consentito 1800 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente. APPLICAZIONI: Idoneo per: • Sistema Tetto a falda con ganci con:Gancio GTA; Gancio GTLA; Gancio GTPA; Gancio GT 130 e GT 150 (5 e 8 mm); Gancio GC; Gancio GTP; Gancio GTPR • Sistema Copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13°; Triangolo STFN 10° - 15°; Triangolo STFN 25° - 30° - 35° • Sistema Copertura in lastre ondulate con: Vite doppio filetto STSR; Vite doppio filetto STSI. FUNZIONAMENTO: • Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. • Definire l'Interasse tra i ganci/triangoli infunzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. • Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). • Utilizzare una coppiadi collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili. • Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima di una fila di pannelli pari a 15 m. • Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devono essere fissati con viti autoforanti.