FISCHER ITALIA - FIS00511440 FTC-CP ANTI CORROSIONE - 00511440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Metalloberflächen
Funktion - Korrosionsschutz
Inhalt - 500 ml
Brennbar - ja
Bleifrei - ja
Packung
12 ST
EAN
4048962109856
Artikelnummer
FIS00511440
Herstellernummer
00511440
Hersteller
FIS
Einsatzbereich:
Metalloberflächen
Funktion:
Korrosionsschutz
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
nein
Spray anticorrosione FTC-CP Crea un rivestimento protettivo elastico. Protegge le connessioni dalla corrosione. Materiali di supporto: Fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti in acciaio zincato Materiali a rischio corrosione Vantaggi: FTC-CP previene in modo professionale la penetrazione di umidità nel gambo del fissaggio e protegge in maniera sicura la connessione dalla corrosione, come richiesto nei Benestare Tecnico Europeo (ETA) e Tedesco (Dibt - AbZ). Una volta asciutto, la formulazione ottimizzata fornisce un rivestimento protettivo duraturo e elastico con una tenuta sicura e un'alta resistenza all'abrasione. L'agente anticorrosivo tixotropico è inoltre adatto anche per altre applicazioni contro la corrosione. Buona stabilità sotto carico, non gocciola, non spruzza. FTC-CP asciuga rapidamente (uno strato da 600 m è asciutto dopo 3-4 minuti a una temperatura di 20°). FTC-CP è resistente all'acqua dolce e salata. Applicazioni: Ancoraggio di facciate in linea con i benestare tecnici per le costruzioni per fissaggi prolungati e fissaggi prolungati per serramenti, ad esempio, SXR, SXRL, FUR Per tutte le sottostrutture, fatte in alluminio legno emetallo Funzionamento: Agente anticorrosivo tixotropico a base bituminosa. Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso per almeno 2 minuti. Spruzzare semplicemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Applicare con precisione sulle parti da trattare. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 500; Colore: nero; Riferimenti: EAN: 4048962109856 Codice fischer: 511440


