Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508707 TA M10 V INOX - 00508707

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508707 TA M10 V INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 15 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 85 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132087077

Artikelnummer

FIS00508707

Herstellernummer

00508707

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Min. Bohrlochtiefe:

85 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M inox A2 T.E. L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox con vite T.E. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo daC20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 20; Profondità min foro - td - [mm]: 85; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; ¿ x Lunghezza: M 10 x 80; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 8001132087077 Codice fischer: 508707

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie