FISCHER ITALIA - FIS00507871 LBV 17 C BANDELLA ACCIAIO - 00507871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 10000 mm
Perforation - rund
Bruchlast - 800 N
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8001132078716
Artikelnummer
FIS00507871
Herstellernummer
00507871
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10000 mm
Perforation:
rund
Bruchlast:
800 N
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0.8; Diametro foro: 6.5; Larghezza - B - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 8001132078716 Codice fischer: 507871
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


