Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00507445 CPE-SL 90 V COLLARE X TUBI IN - 00507445

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00507445 CPE-SL 90 V  COLLARE X TUBI IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132074459

Artikelnummer

FIS00507445

Herstellernummer

00507445

Hersteller

FIS

Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SLCollare per condotte in materiale plasticoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: >ProprietaMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 7 ?mTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in plasticaFunzionamento: Per i CPE V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il controdadoed il collare. Il collare CPE M10 (senza vite e tassello) puo essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S. Il collare CPE gas viene collegato con il tubo filettato ? gas o 1 GAS. Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 collare, Dimensioni - b x l - [mm]: 30 x 2,5, Filettatura - A - : M 10, Dimensione tubo: 90, Range di serraggio - D - [mm]: 90 - 93, Riferimenti:EAN: 8001132074459Codice fischer: 507445