FISCHER ITALIA - FIS00505615 CG-INT - 00505615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 10 m
Isolierend - ja
Packung
1 ST
EAN
8001132069240
Artikelnummer
FIS00505615
Herstellernummer
00505615
Hersteller
FIS
Breite:
80 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Isolierend:
ja
Stärke:
1 mm
NASTRO CG INT Vantaggi: Nastro adesivo butilico per giunzioni tra profili Solar-Int BD e Solar-Int BS. Specifiche tecniche: Lunghezza per rullo: 10; Larghezza - B - [mm]: 80; Spessore: 1.0; Riferimenti: EAN: 8001132013410 Codice fischer: 505615
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie