FISCHER ITALIA - FIS00504535 S 8X40 R W K TASSELLO/CANCANO - 00504535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8001132045350
Artikelnummer
FIS00504535
Herstellernummer
00504535
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


