FISCHER ITALIA - FIS00504283 SDS MAX I M-SPITZ 600 - 00504283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spitzmeißel
Schneidenbreite - 0 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
4048962062137
Artikelnummer
FIS00504283
Herstellernummer
00504283
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spitzmeißel
Schneidenbreite:
0 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 600; Tipo: Scalpello a punta ; Riferimenti: EAN: 4048962062137 Codice fischer: 504283


