FISCHER ITALIA - FIS00504277 SDS PLUS I M-SPITZ 250 - 00504277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spitzmeißel
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Schneidenbreite - 0 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962062076
Artikelnummer
FIS00504277
Herstellernummer
00504277
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spitzmeißel
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Schneidenbreite:
0 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 250; Tipo: Scalpello a punta; Riferimenti: EAN: 4048962062076 Codice fischer: 504277


