FISCHER ITALIA - FIS00504256 SDS MAX IV 35/450/570 - 00504256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 35 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 450 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061918
Artikelnummer
FIS00504256
Herstellernummer
00504256
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
450 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


