FISCHER ITALIA - FIS00504242 SDS MAX IV 28/550/670 EX COD.5 - 00504242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 28 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061819
Artikelnummer
FIS00504242
Herstellernummer
00504242
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
28 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
28 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


