FISCHER ITALIA - FIS00504226 SDS MAX IV 22/800/920 - 00504226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 800 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061703
Artikelnummer
FIS00504226
Herstellernummer
00504226
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
800 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


