Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00502354 FU 10X60 V CON VITE Z/B - 00502354

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00502354 FU 10X60 V CON VITE Z/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Bohrlochtiefe - 80 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132079676

Artikelnummer

FIS00502354

Herstellernummer

00502354

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Bohrlochtiefe:

80 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Fissaggio universale FU-V Tassello universale in nylon con vite Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale con struttura densa Solaio cavo in calcestruzzo e laterizio Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pannello truciolare Vantaggi: Il fissaggio universale FU è idoneo per tutti i materiali da costruzione pieni, semipieni e cavi. Il fissaggio può essere installato con viti da legno e viti truciolari. Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione del fissaggio nel foro. Il collarino evita che il fissaggio scivoli all'interno del foro. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni. Applicazioni: Quadri Rilevatori di movimento Lampadari Battiscopa Interruttori Mensole a muro leggere Porta salviette Armadietti da bagno Cassette portalettere Funzionamento: Il fissaggio universale FU è adatto per installazioni passanti e non passanti. L'avvitamento della vite provoca l'espansione del fissaggio FU contro le pareti del foro nei materiali da costruzione pieni, l'espansione del fissaggio FU per sottosquadro dentro le cavità dei materiali da costruzione cavi. La lunghezza richiesta della vite è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Nel caso di fissaggio su pannelli la parte non filettata delle viti non deve essere più lunga dello spessore dell'oggetto da fissare. Per un'efficace espansione utilizzare solamente le viti con il diametro indicato nelle seguenti tabelle. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 6 x 80; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Spessore pannello min - dp - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 8001132023549 Codice fischer: 502354