Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501942 F 8 S 75Z TASSELLO PROLUNGATO - 00501942

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501942 F 8 S 75Z TASSELLO PROLUNGATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Befestigungsstärke - 25 mm

  • Länge - 75 mm

  • Werkstoff des Dübels - Kunststoff

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132019429

Artikelnummer

FIS00501942

Herstellernummer

00501942

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Befestigungsstärke:

25 mm

Länge:

75 mm

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Schraubnagel:

ja

Stiftform:

Nagelschraube

F-S-Z fissaggio in nylon per serramenti Il fissaggio in nylon per installazioni distanziate senza tensioni indotte di telai di finestre e porte Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Vantaggi: Il principio di funzionamento del tassello impedisce al telaio di essere tirato contro il substrato, assicurando così un fissaggio duraturo e senza tensioni indotte. La speciale geometria del fissaggio ancora i profili metallici e plastici nei confronti dei carichi di compressione e trazione, permettendo così una tenuta sicura del telaio della finestra. Le calotte di copertura (disponibili separatamente) possono essere utilizzate per nascondere le teste delle viti. Applicazioni: Telai di finestre Telai di porte Funzionamento: F-S è idoneo per installazioni passanti. Serrando la vite, il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro è richiamato nel corpo espandente, che si espande e si ancora nel foro. I telai delle finestre sono così fissati senza tensioni indotte. La massima coppia di installazione è 3 Nm per F 8 S e 6 Nm per F 10 S. Specifiche tecniche: Coppia di serraggio max - Tinst - [Nm]: 3; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti: EAN: 8001132019429 Codice fischer: 501942