Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501463 KDD 4 ANCORA IN ACCIAO - 00501463

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501463 KDD 4 ANCORA IN ACCIAO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Mit Unterlegscheibe - ja

  • Mit Sechskantmutter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132014639

Artikelnummer

FIS00501463

Herstellernummer

00501463

Hersteller

FIS

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Mit Unterlegscheibe:

ja

Mit Sechskantmutter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Min. Hohlraumtiefe:

34 mm

Max. Plattendicke:

55 mm

Fissaggio ad ancora KD Fissaggio ad ancora Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatte Vantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotte Funzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 4 x 95; Spessore pannello max - dp - [mm]: 55; Profondità cavità min - a - [mm]: 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 8001132014639 Codice fischer: 501463

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie