Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501441 PO M 5X22 TASSELLO IN OTTONE - 00501441

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501441 PO M 5X22 TASSELLO IN OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Messing

  • Länge - 22 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Bohrlochdurchmesser - 7 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 27 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8001132014417

Artikelnummer

FIS00501441

Herstellernummer

00501441

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Messing

Länge:

22 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Bohrlochdurchmesser:

7 mm

Min. Bohrlochtiefe:

27 mm

Selbstbohrend:

nein

Fissaggio in ottone PO Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un'installazione veloce. La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell'installazione. La filettatura metrica interna permette l'utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità . Applicazioni: Mensole per scantinati Sottostrutture leggere in legno o metallo Scatole di controllo Binari per tende Funzionamento: PO è idoneo per installazioni non passanti. Avvitando la vite metrica si provoca l'espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato. Calcolare la lunghezza della vita per un'installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell'oggetto da fissare = lunghezza min della vite. Idoneo per viti metriche e per barre filettate. Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 5; Profondità min foro - td - [mm]: 27; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 22; Carico raccomandato a compressione - F - [kN]: 22; Riferimenti: EAN: 8001132014417 Codice fischer: 501441

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie