Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00501004 WB 2 INOX FISSAGGIO PER SANITA - 00501004

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501004 WB 2 INOX FISSAGGIO PER SANITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132010044

Artikelnummer

FIS00501004

Herstellernummer

00501004

Hersteller

FIS

Fissaggi per WC e bidet WB Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430 Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La boccola in nylon impedisce il contatto diretto tra vite e ceramica, evitando danneggiamenti del sanitario durante l'installazione. Materiali resistenti alla corrosione. Applicazioni: WC e bidet a pavimento con fori verticali Funzionamento: Il fissaggio WB 2 inox è adatto per installazioni non passanti, pre-posizionando il tassello per WC e bidet con fori verticali. Specifiche tecniche: Contenuto: 4 tasselli SX 8, 4 viti 7/32'' x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi cechi W 7/32'', 4 boccole in nylon; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti: EAN: 8001132010044 Codice fischer: 501004